Optimale Ladelösung Das praktische ANSMANN Daten- und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 480Mbps. Robust und langlebig Durch das hoch flexible...
USB C, Lightning, Micro-USB, OTG – smrter Hydra ULTRA – der 5in1 Alleskönner Das Smartphone mit USB Typ C, das Tablet mit Lightning und die Action Cam hat einen Micro-USB-Anschluss? Viele kennen da...
Optimale Ladelösung Das praktische ANSMANN Daten- und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 480Mbps. Robust und langlebig Durch das hoch flexible...
Sandberg USB Webcam Saver ist perfekt für Online-Meetings. Es funktioniert sofort ohne Treiberinstallation. Mit einer an der Kamera angebrachte Klemme kann diese ganz einfach an einen Laptop-, Note...
Samsung Handy Kabel [1x USB - 1x USB-C™ Stecker] 1.00 m Samsung USB-Ladekabel EP-DN930VWE 1 m Weiß USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Samsung-USB-C-Geräten. Technische Daten: Anschlusstyp ...
ANSMANN Daten- & Ladekabel mit Display, USB-C - USB-C, 1,2 m USB-C Stecker - USB-C Stecker, mit LED-Display für Leistungsanzeige, Ladestrom: bis 5A / 140 Watt, Kabel mit Textilmantel, Steckergehäus...
Optimale Ladelösung Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 5Gbps. Robust und langlebig Durch das hoch flexible Ka...
Optimale Ladelösung Das praktische ANSMANN Daten- und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 480Mbps. Robust und langlebig Durch das hoch flexible...
Samsung Handy Kabel [1x USB-Stecker - 1x USB-C® Stecker] 1.50 m Samsung Daten-/Ladekabel USB auf USB-C®™ EP-DW700CBE Schwarz Ladekabel zum Synchronisiern und Laden von Samsung-Geräten mit USB-C® An...
Optimale Ladelösung Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden bis zu 60 W / 3 A und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 5 Gbit/s. Robust und langlebig Durch...
Mit dem Schnellladekabel von Samsung können in unglaublich kurzer Zeit Daten übertragen und mobile Endgeräte geladen werden. Features: Hochwertiges Samsung USB auf USB-C™-Kabel Schneller Datentrans...
Ladekabel NUINDIE, USB-C Netzteil 5V/1A, 1,2m, IP20, schwarz Artikelnummer: SIG-4590301 Zubehör: USB Netzgerät incl Länge des Anschlußkabels: 120 cm Betriebsspannung: 230 V Marke: SIGOR Einsatzraum...