Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 8; vergoldet; System: 8p8c; für Leitungen; IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; RJ45; PIN: 8; vergoldet; System: 8p8c; für Leitungen; IDC
Stecker; RJ45; PIN: 8; vergoldet; System: 8p8c; für Leitungen; IDC
Artikel-Nr.:
     2805-CUCINDC1ZNIBR4IP8
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1421127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,38*
€ 20,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,54*
€ 21,75*
€ 5,46*
ab € 16,02*
€ 21,81*
€ 3,90*
ab € 18,11*
€ 24,52*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,40*
€ 38,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0816430
ab € 346,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1416389
ab € 243,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1418984
ab € 9,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1419021
ab € 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1212487
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.