Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; HDCP,HDMI 2.0,USB 3.2; HDMI Stecker,USB C-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CUF0100 Videokabel-Adapter 10 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CUF0100 Videokabel-Adapter 10 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CUF0100 Videokabel-Adapter 10 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CUF0100 Videokabel-Adapter 10 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CUF0100 Videokabel-Adapter 10 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CUF0100 Videokabel-Adapter 10 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CUF0100 Videokabel-Adapter 10 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CUF0100
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CUF0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Gehäusematerial: Metall
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 18Gbps
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 10m
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Stecker;USB C-Stecker
Ausführung: HDMI 2.0;HDCP;USB 3.2
Bedienung: 4K;UHD 2160p;ARC;HDR;Dolby-True HD;DTS-HD;HDMI CEC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,05*
€ 106,88*
€ 6,78*
ab € 102,71*
€ 113,95*
€ 5,50*
ab € 102,81*
€ 113,96*
€ 4,50*
ab € 113,32*
€ 125,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 145,36*
€ 167,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CUF0101
ab € 88,15*
Sonstiges
LogiLink
CUF0102
ab € 91,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.