Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; SMD; 0603; 150nH; 280mA; 0,92Ω; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spule; SMD; 0603; 150nH; 280mA; 0,92Ω; ±5%
Spule; SMD; 0603; 150nH; 280mA; 0,92Ω; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-CW0603-150
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     CW0603-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,92Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,28A
Induktivität: 0,15µH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 35
Testfrequenz: 150MHz
Resonanzfrequenz: 1GHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0506*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.