Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; SMD; 0603; 2nH; 700mA; 0,08Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spule; SMD; 0603; 2nH; 700mA; 0,08Ω
Spule; SMD; 0603; 2nH; 700mA; 0,08Ω
Artikel-Nr.:
     2805-CW0603-2.0
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     CW0603-2.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 80mΩ
Betriebsstrom: 0,7A
Toleranz: 0,3nH
Induktivität: 2nH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 16
Testfrequenz: 250MHz
Resonanzfrequenz: 6,9GHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.