Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; SMD; 0603; 220nH; 200mA; 1,7Ω; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spule; SMD; 0603; 220nH; 200mA; 1,7Ω; ±5%
Spule; SMD; 0603; 220nH; 200mA; 1,7Ω; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-CW0603-220
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     CW0603-220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 1,7Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,2A
Induktivität: 0,22µH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 30
Testfrequenz: 100MHz
Resonanzfrequenz: 1GHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0498*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.