Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; SMD; 0603; 24nH; 700mA; 0,135Ω; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spule; SMD; 0603; 24nH; 700mA; 0,135Ω; ±5%
Spule; SMD; 0603; 24nH; 700mA; 0,135Ω; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-CW0603-24
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     CW0603-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,135Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,7A
Induktivität: 24nH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 37
Testfrequenz: 250MHz
Resonanzfrequenz: 2,65GHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0531*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.