Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; SMD; 0603; 33nH; 600mA; 0,22Ω; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spule; SMD; 0603; 33nH; 600mA; 0,22Ω; ±5%
Spule; SMD; 0603; 33nH; 600mA; 0,22Ω; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-CW0603-33
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     CW0603-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,22Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,6A
Induktivität: 33nH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 43
Testfrequenz: 250MHz
Resonanzfrequenz: 2,3GHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,049*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.