Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; SMD; 0603; 36nH; 600mA; 0,25Ω; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spule; SMD; 0603; 36nH; 600mA; 0,25Ω; ±5%
Spule; SMD; 0603; 36nH; 600mA; 0,25Ω; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-CW0603-36
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     CW0603-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,25Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,6A
Induktivität: 36nH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 43
Testfrequenz: 250MHz
Resonanzfrequenz: 2,2GHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0487*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.