Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; SMD; 0603; 7,5nH; 700mA; 0,106Ω; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spule; SMD; 0603; 7,5nH; 700mA; 0,106Ω; ±5%
Spule; SMD; 0603; 7,5nH; 700mA; 0,106Ω; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-CW0603-7.5
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     CW0603-7.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,106Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,7A
Induktivität: 7,5nH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 28
Testfrequenz: 250MHz
Resonanzfrequenz: 4,8GHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.