Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; SMD; 0805; 100nH; 500mA; 0,43Ω; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spule; SMD; 0805; 100nH; 500mA; 0,43Ω; ±5%
Spule; SMD; 0805; 100nH; 500mA; 0,43Ω; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-CW0805-100
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     CW0805-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,43Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,5A
Induktivität: 0,1µH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 60
Testfrequenz: 150MHz
Resonanzfrequenz: 1GHz
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,053*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.