Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; SMD; 0805; 1200nH; 150mA; 2,38Ω; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spule; SMD; 0805; 1200nH; 150mA; 2,38Ω; ±5%
Spule; SMD; 0805; 1200nH; 150mA; 2,38Ω; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-CW0805-1200
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     CW0805-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 2,38Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,15A
Induktivität: 1,2µH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 15
Testfrequenz: 7,96MHz
Resonanzfrequenz: 0,2GHz
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0616*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.