Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; SMD; 0805; 18nH; 600mA; 0,08Ω; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spule; SMD; 0805; 18nH; 600mA; 0,08Ω; ±5%
Spule; SMD; 0805; 18nH; 600mA; 0,08Ω; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-CW0805-18
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     CW0805-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 80mΩ
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,6A
Induktivität: 18nH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 60
Testfrequenz: 250MHz
Resonanzfrequenz: 3GHz
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0529*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.