Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; SMD; 0805; 2,2nH; 800mA; 0,06Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spule; SMD; 0805; 2,2nH; 800mA; 0,06Ω
Spule; SMD; 0805; 2,2nH; 800mA; 0,06Ω
Artikel-Nr.:
     2805-CW0805-2.2
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     CW0805-2.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 60mΩ
Betriebsstrom: 0,8A
Toleranz: 0,3nH
Induktivität: 2,2nH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 50
Testfrequenz: 250MHz
Resonanzfrequenz: 6GHz
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0586*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.