Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; SMD; 0805; 82nH; 500mA; 0,32Ω; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spule; SMD; 0805; 82nH; 500mA; 0,32Ω; ±5%
Spule; SMD; 0805; 82nH; 500mA; 0,32Ω; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-CW0805-82
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     CW0805-82
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,32Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,5A
Induktivität: 82nH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 60
Testfrequenz: 150MHz
Resonanzfrequenz: 1GHz
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0582*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.