Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; SMD; 1008; 120nH; 800mA; 0,2Ω; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spule; SMD; 1008; 120nH; 800mA; 0,2Ω; ±5%
Spule; SMD; 1008; 120nH; 800mA; 0,2Ω; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-CW1008-120
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     CW1008-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,2Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,8A
Induktivität: 0,12µH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 45
Testfrequenz: 25MHz
Resonanzfrequenz: 0,95GHz
Gehäuse - mm: 2520
Gehäuse - Zoll: 1008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0551*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.