Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; SMD; 1008; 2200nH; 200mA; 2,35Ω; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spule; SMD; 1008; 2200nH; 200mA; 2,35Ω; ±5%
Spule; SMD; 1008; 2200nH; 200mA; 2,35Ω; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-CW1008-2200
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     CW1008-2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 2,35Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,2A
Induktivität: 2,2µH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 20
Testfrequenz: 25MHz
Resonanzfrequenz: 0,16GHz
Gehäuse - mm: 2520
Gehäuse - Zoll: 1008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0552*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.