Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Zeit/Impulse; SPDT; IN 1: Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LCD; Zeit/Impulse; SPDT; IN 1: Spannung
Zähler: elektronisch; LCD; Zeit/Impulse; SPDT; IN 1: Spannung
Artikel-Nr.:
     2805-CX6M-1P2F
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     CX6M-1P2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...55°C
Gehäuseabmessungen: 72x72x70,5mm
Zählgröße: Zeit/Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Spannung
Eingangs-Art 2: Spannung
Ausgangs-Art 1: SPDT
Löschweise: manuell;elektrisch;Blockiermöglichkeit
Stromquelle: extern
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 15,2mm
Displayhöhe 2: 12,3mm
Versorgungsspannung: 24V AC;24...48V DC
Montageabmessungen: 68x68mm
Zählbereich: 0,001s...99999,9h / 999999
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung;verzögerte Einschaltung/ Ausschaltung;Impuls nach eingestellter Zeit;verzögerte Impulsausschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 15
Zusätzliche Steuerungseingänge: RESET
Zähler-Art: progressiv/reversiv
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 3A;30V DC / 3A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.