Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 60V; 0,2A; 2W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CZT3906TR-CEN
Hersteller:
     Central Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CZT3906 TR PBFREE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: Central Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 30...300
Kollektor-Emitter-Strom: 0,2A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;unverpackt;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot223
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.