Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 0,2mm2; Draht; Cu; PVC; grau; 60V; 100m; 1x0,2mm2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; 0,2mm2; Draht; Cu; PVC; grau; 60V; 100m; 1x0,2mm2
Leitungen; 0,2mm2; Draht; Cu; PVC; grau; 60V; 100m; 1x0,2mm2
Artikel-Nr.:
     2805-D-105-9-100
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     105-9-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -10...85°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 0,9mm
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,2mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,2mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,62*
€ 23,56*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,71*
€ 23,58*
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 27,75*
7 Tage
6
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 31,55*
€ 42,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,58*
€ 28,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,86*
€ 23,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1171* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.