Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 105-9-100 Schaltdraht 1 x 0.20mm² Grau 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W737351
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     105-9-100
EAN/GTIN:
     4014991240693
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht
1-adrig - 0,5 mm - starr - Kunststoff isoliert - 100 m auf Spule
Lieferumfang:
100 Meter auf Spule
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
105-9-100
Typ:
105-9-100
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1 mm
Besonderheiten:
Starr + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Querschnitt:
1 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: Donau Elektronik, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,62*
€ 23,56*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,71*
€ 23,58*
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 27,75*
8 Tage
6
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 31,55*
€ 42,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,56*
€ 28,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,99*
€ 27,36
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,15*
€ 21,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1462* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.