Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben: Heizelement; Leistung: 25W; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 25W; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-D-GS25
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     GS25
EAN/GTIN:
     4014991700203
Suchbegriffe:
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
heizelemente lötkolben
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 230V AC
Lötkolben-Typ: Heizelement
Lötkolbenleistung: 25W
Temperatur der Lötspitze: 390°C
Erwärmungszeit: 1,5min
Form der Lötspitze: geschraubt
Abmessungen der Lötspitze: 4mm
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DONAU:
DONAU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.