Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben: Lötzange; Leistung: 60W; 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben: Lötzange; Leistung: 60W; 230V
Lötkolben: Lötzange; Leistung: 60W; 230V
Artikel-Nr.:
     2805-D-ST21508
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     ST21508
EAN/GTIN:
     4016049215097
Suchbegriffe:
Entlötpinzette Set
Lötkolben
Pinzettensatz
Pinzettenset
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Lötkolben-Typ: Lötzange
Versorgungsspannung des Lötkolbens: 230V
Lötkolbenleistung: 60W
Temperatur der Lötspitze: 380°C
Erwärmungszeit: 180s
Stromleitungslänge: 1,35m
Länge Lötkolben: 215mm
Anwendung von Lötausrüstung: Löten von SMD-Elementen
Standardausstattung: Lötkolbenhalter;Lötspitze D-ST21431 x2;Lötspitze D-ST21432 x2;Lötspitze D-ST21433 x2;Lötspitze D-ST21434 x2;Lötspitze D-ST21435 x2;Lötspitze D-ST21436 x2;Lötspitze D-ST21437 x2
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DONAU:
DONAU
Weitere Suchbegriffe: Pinzettensortiment, lötkolben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,61*
€ 62,50*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,75*
€ 62,51*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 52,91*
€ 70,30*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 96,92*
€ 119,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.