Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/125VAC; 0,1A/30VDC; ohne Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/125VAC; 0,1A/30VDC; ohne Hebel
Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/125VAC; 0,1A/30VDC; ohne Hebel
Artikel-Nr.:
     2805-D2SW-01H
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2SW-01H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Ausgangsraster: 8,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 19,8x6,4x10,1mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 200000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,77N
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Passendes Zubehör: D2SW
Herstellerserie: D2SW
Anzahl Positionen: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,85*
€ 4,40*
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 4,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 5,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.