Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 3A/125VAC; 3A/30VDC; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 3A/125VAC; 3A/30VDC; SPDT; ON-(ON)
Mikroschalter SNAP ACTION; 3A/125VAC; 3A/30VDC; SPDT; ON-(ON)
Artikel-Nr.:
     2805-D2SW-3L2M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2SW-3L2M
EAN/GTIN:
     4548583424678
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 19,8x6,4x10,1mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: von unten;Leitungen 300mm
Elektrische Lebensdauer: 200000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,59N
Hebellänge: 14,5mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Herstellerserie: D2SW
Anzahl Positionen: 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 4,65*
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,01*
€ 5,84*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 7,37*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 7,70*
15 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.