Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; HDCP 2.2,HDMI 2.0,optisch; HDMI Stecker,beiderseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D3742P-20.0
Hersteller:
     VCOM
Herst.-Nr.:
     D3742P-20.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
Hersteller: VCOM
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusematerial: Metall
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 20m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: HDMI - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;HDMI Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Active Optical Cable (AOC)
Ausführung: HDMI 2.0;HDCP 2.2;optisch
#Werbeaktionen: gaming_202402_lp
Bedienung: 4K;UHD 2160p;HDR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VCOM:
VCOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.