Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY D49-2 Drahtschere Gerade Edelstahl
BESSEY D49-2 Drahtschere Gerade Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-D49-2
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D49-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Hersteller: BESSEY
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Länge des Werkzeugs: 165mm
Schneidebereich: Kupfer-/Aluminiumkabel Ø10mm max (Querschnitt 24mm2 max)
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 11,05*
1
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 13,13*
1
€ 4,00*
ab € 9,16*
€ 13,26*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 10,95*
€ 14,08*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,90*
€ 18,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D49
ab € 6,87*
Ähnlich
BESSEY Tool
D53
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.