Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷530VAC; 3-phasen; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷530VAC; 3-phasen; -40÷80°C
Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷530VAC; 3-phasen; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-D53TP50C
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D53TP50C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
sensata / crydom halbleiterschütz
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 103,9x79,7x36,83mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: 53TP-IP20
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 48...530V AC
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,62*
€ 236,96*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,90*
€ 244,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 192,73*
€ 262,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 100 24 V
ab € 112,63*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 30,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-3
ab € 8,64*
Zubehör
Sensata Crydom
HS053
ab € 116,42*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 88,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.