Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -50÷50Pa; differenziell; UStrom: 2,3÷3,6VDC; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Differenz Drucksensor -50Pa bis 50Pa, I2C, für Luft
Artikel-Nr.:
     2805-D6F-PH0505AD3
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D6F-PH0505AD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -20...80°C
Versorgungsspannung: 2,3...3,6V DC
Einheitspreis: Nein
Reaktions-Art: differenziell
Druckmessbereich: -50...50Pa
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: D6F-PH
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 50,05*
€ 68,43*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 45,84*
€ 69,33*
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 101,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.