Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: Adapter; D-Sub 25pin weiblich,RJ45-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss: Adapter; D-Sub 25pin weiblich,RJ45-Buchse
Anschluss: Adapter; D-Sub 25pin weiblich,RJ45-Buchse
Artikel-Nr.:
     2805-DA25-SMJ8-M-K-RC
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2112-0105-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Hersteller: ENCITECH
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;zur selbständigen Konfiguration
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse;D-Sub 25pin weiblich
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ENCITECH:
ENCITECH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 7,95*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,23*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 14,26*
€ 20,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.