Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 4A; max.1VDC; PCB; D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 4A; max.1VDC; PCB; D
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 4A; max.1VDC; PCB; D
Artikel-Nr.:
     2805-DAR71210
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     DAR71210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Hersteller: SENSATA / CYNERGY3
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -20...70°C
Elektrische Lebensdauer: 10000000000 Zyklen
Äußere Abmessungen: 60x15,8x18,5mm
Kontaktmaterial: Rhodium
Isolationsspannung: 17kV
Spulenwiderstand: 150Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: D
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 9V DC
Ansprechzeit: 3ms
Freigabezeit: 2ms
Schaltspannung: max. 1kV AC;max. 1V DC
Kontaktstrom max.: 4A
Kontaktwiderstand: 15Ω
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.