Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: System für Datenaquise; Ch: 10; 0÷200V; 210x295x105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: System für Datenaquise; Ch: 10; 0÷200V; 210x295x105mm
Messgerät: System für Datenaquise; Ch: 10; 0÷200V; 210x295x105mm
Artikel-Nr.:
     2805-DAS220BAT
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     DAS220BAT
EAN/GTIN:
     3701416001137
Suchbegriffe:
Datenlogger
PT100
Temperaturlogger
pt100
Hersteller: SEFRAM
Eingang: logisch x12
Ausgang: Alarm x4
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 10"
Stromquelle: Akku Li-Ion x1
Äußere Abmessungen: 210x295x105mm
Schnittstelle: USB;Ethernet;WiFi (optional)
Anzahl Kanäle: 10
Entspricht Norm: EN 61010;CAT I 100V
Passendes Zubehör: 902401000;902402000;902406500;902408000;984405500
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Netzteil;Bedienungsanleitung (CD);Putztuch;Stecker-Adapter mit 25 Pins;Schraubendreher
Auflösung: 16bit
Messgerät-Eigenschaften: Datenregistrierung;Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: J, K, T, S, B, E, N, C, L, Pt100, PT1000
Messgeräte-Typ: System für Datenaquise
Programmspeicher: 32GB
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Temperatur (erforderliche Außensonde Pt100, Pt1000)
DC Spannungsmessbereich: 0...200V
Batterie/Akku: Akku Li-Ion x1
Software: Software auf der Herstellerseite erhältlich
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SEFRAM:
SEFRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.835,98*
€ 1.929,68*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.867,69*
€ 1.950,93*
Frei Haus
ab € 2.004,15*
€ 2.161,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.929,68*
€ 2.296,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.913,24*
€ 2.276,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.863,95*
€ 2.218,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.847,52*
€ 2.198,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.835,98*
€ 2.184,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sefram
902201000
ab € 223,65*
Sonstiges
Sefram
902209000
ab € 512,09*
Sonstiges
Sefram
902407100
ab € 129,31*
Sonstiges
Sefram
902407800
ab € 31,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.