Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 3A; max.7kVDC; D; 17kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 3A; max.7kVDC; D; 17kV
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 3A; max.7kVDC; D; 17kV
Artikel-Nr.:
     2805-DAT71210F
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     DAT71210F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Hersteller: SENSATA / CYNERGY3
Betriebstemperatur: -20...70°C
Elektrische Lebensdauer: 10000000000 Zyklen
Kontaktmaterial: Wolfram
Isolationsspannung: 17kV
Spulenwiderstand: 150Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: D
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 9V DC
Ansprechzeit: 3ms
Freigabezeit: 2ms
Schaltspannung: max. 7kV AC;max. 7kV DC
Kontaktstrom max.: 3A
Kontaktwiderstand: 250Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.