Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 3A; max.7kVDC; D; 17kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 3A; max.7kVDC; D; 17kV
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 3A; max.7kVDC; D; 17kV
Artikel-Nr.:
     2805-DAT71210P
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     DAT71210P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Hersteller: SENSATA / CYNERGY3
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -20...70°C
Elektrische Lebensdauer: 10000000000 Zyklen
Kontaktmaterial: Wolfram
Isolationsspannung: 17kV
Spulenwiderstand: 150Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: D
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 9V DC
Ansprechzeit: 3ms
Freigabezeit: 2ms
Schaltspannung: max. 7kV AC;max. 7kV DC
Kontaktstrom max.: 3A
Kontaktwiderstand: 250Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.