Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 1÷10s; SPDT; 250VAC/5A,24VDC/5A; UStrom: 24÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DBB51CM2410S
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DBB51CM2410S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
carlo gavazzi zeitrelais
zeitrelais
zeitrelais 1 s
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC;24...240V AC
Zählbereich: 1...10s
Äußere Abmessungen: 17,5x81x67,2mm
Ausgangs-Art: SPDT
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulsausschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A;24V DC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,44*
€ 88,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 67,76*
€ 93,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.