Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-Säure,Gel; 180÷550Ah; 57,6VDC; 3200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladegerät: für Akkus; Blei-Säure,Gel; 180÷550Ah; 57,6VDC; 3200W
Ladegerät: für Akkus; Blei-Säure,Gel; 180÷550Ah; 57,6VDC; 3200W
Artikel-Nr.:
     2805-DBU-3200-48
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DBU-3200-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: MEAN WELL
Leistung: 3200W
Ausgangsspannung: 57,6V DC
Ausgangsstrom: 55A
Anwendung: Akku 48V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Ladekapazität: 180...550Ah
Wirkungsgrad: 94,5%
Ausgangsanschlusses-Art: Schraubklemme
Akku-Art: Blei-Säure;Gel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 658,60*
€ 760,65*
8 Tage
59
Frei Haus
ab € 924,43*
€ 1.028,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,65*
€ 905,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,36*
€ 883,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 722,08*
€ 859,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,25*
€ 833,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,60*
€ 813,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,60*
€ 783,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.