Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 10 mH, Flachstecker 6,3 mm, DC12.11
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 10 mH, Flachstecker 6,3 mm, DC12.11
Artikel-Nr.:
     2805-DC12.1102.201
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DC12.1102.201
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHURTER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 1A
Steckverbinder-Serie: DC12
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Kontaktkonfiguration: DPDT
Korpusfarbe: schwarz
Elektrische Montage: Steckverbinder 6,3x0,8mm
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
#Werbeaktionen: schurter_202406_lp
Standard: IEC 60320
Bauart: Filter;Ausschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,15*
€ 29,48*
€ 6,90*
ab € 21,12*
€ 29,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.