Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UAusg: 12VDC; UStrom: 24VDC; 15A; 200W; 0÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; UAusg: 12VDC; UStrom: 24VDC; 15A; 200W; 0÷40°C
Wandler: DC/DC; UAusg: 12VDC; UStrom: 24VDC; 15A; 200W; 0÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-DC200-24/12-V2
Hersteller:
     VOLT POLSKA
Herst.-Nr.:
     DC 200 24/12V 15A VER. 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Wechselrichter
Hersteller: VOLT POLSKA
Betriebstemperatur: 0...40°C
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgangsspannung: 12V DC
Anwendung: für Fahrzeuge
Eigenschaften der Wandler: Passivkühlung
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsstrom max.: 15A
Spitzenleistung: 200W
Eingangsanschlusses-Art: Stecker für KFZ-Zigarettenanzünder
Ausgangsanschlusses-Art: USB;Buchse für KFZ-Zigarettenanzünder x1
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VOLT:
VOLT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.