Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UAusgmax: 13,8VDC; UStrom: 21÷30VDC; 10A; 0÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; UAusgmax: 13,8VDC; UStrom: 21÷30VDC; 10A; 0÷40°C
Wandler: DC/DC; UAusgmax: 13,8VDC; UStrom: 21÷30VDC; 10A; 0÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-DC200-24/12
Hersteller:
     VOLT POLSKA
Herst.-Nr.:
     DC 200 24/12V 10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Wechselrichter
Hersteller: VOLT POLSKA
Betriebstemperatur: 0...40°C
Versorgungsspannung: 21...30V DC
Ausgangsstrom: 10A
Anwendung: universell
Eigenschaften der Wandler: Passivkühlung
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsanschlusses-Art: Schraubklemme
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP
Ausgangsspannung max.: 13,8V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VOLT:
VOLT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.