Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; 0÷19,99mA; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät DC, 33.93mm x 21.29mm T. 26.4mm / ±0,15 %
Artikel-Nr.:
     2805-DCA-20PC-3-DC1-RL
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DCA-20PC-3-DC1-RL-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...60°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 5...40V DC
Netz-Art: 1-phasig
Messgenauigkeit: ±0,15%
Beleuchtungsfarbe: rot
Messgerät-Eigenschaften: mit eingebautem Shunt
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Abtasten: 2,5x/s
Herstellerserie: DCA-20PC
Messung: DC Strom
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 35,1x22,4mm
DC Strommessbereich: 0...19,99mA
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 53,20*
€ 72,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 52,09*
€ 74,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.