Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; 0÷199,9mA; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DCA-20PC-4-DC1-RL
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DCA-20PC-4-DC1-RL-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...60°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 5...40V DC
Netz-Art: 1-phasig
Messgenauigkeit: ±0,15%
Beleuchtungsfarbe: rot
Messgerät-Eigenschaften: mit eingebautem Shunt
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Abtasten: 2,5x/s
Herstellerserie: DCA-20PC
Messung: DC Strom
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 35,1x22,4mm
DC Strommessbereich: 0...199,9mA
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.