Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; 0÷19,99A; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DCA-20PC-6-DC4-BS
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DCA-20PC-6-DC4-BS-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...60°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 8...36V DC
Netz-Art: 1-phasig
Messgenauigkeit: ±0,15%
Beleuchtungsfarbe: blau
Messgerät-Eigenschaften: mit eingebautem Shunt
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Abtasten: 2,5x/s
Herstellerserie: DCA-20PC
Messung: DC Strom
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 35,1x22,4mm
DC Strommessbereich: 0...19,99A
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.