Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Laser; 1mW; blau; Punkt; 405nm; 2,7÷3,3VDC; 30÷90mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-DD405-1-3-14X45
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70115505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul blau
laserdiodenmodul
Hersteller: PICOTRONIC
Farbe: blau
Leistung: 1mW
Elektrischer Anschluss: 100 mm Leitungen
Versorgungsspannung: 2,7...3,3V DC
Äußere Abmessungen: Ø14x45mm
Betriebsstrom: 30...90mA
Einheitspreis: Nein
Wellenlänge λd: 405nm
Modul-Typ: Laser
Optischer Kopf: Punkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 66,74*
€ 88,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 92,27*
€ 116,33*
Frei Haus
ab € 78,64*
€ 116,33*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 105,60*
€ 134,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.