Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares isoliertes Punkt Lasermodul, blau, 405nm, 1mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DD405-1-3(14x45)
DD405-1-3(14x45)
DD405-1-3(14x45)
DD405-1-3(14x45)
DD405-1-3(14x45)
DD405-1-3(14x45)
DD405-1-3(14x45)
DD405-1-3(14x45)
DD405-1-3(14x45)
DD405-1-3(14x45)
DD405-1-3(14x45)
DD405-1-3(14x45)
DD405-1-3(14x45)
Artikel-Nr.:
     1518-DD405-1-3(14x45)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70115505
EAN/GTIN:
     4260129042114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul

Justierbares isoliertes Punkt Lasermodul, blau, 405nm, 1mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2


  • Blaues Lasermodul
  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Laser Klasse 2
  • Fokus einstellbar
Weitere Informationen:
EAN:
4260129042114
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
405 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Punktgröße:
einstellbar
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø14x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
30 - 90, typ 60 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
16 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 66,74*
€ 88,99*
Frei Haus
ab € 78,82*
€ 115,06*
€ 6,90*
ab € 92,93*
€ 115,83*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 105,22*
€ 131,04*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 158,18*
€ 188,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.