Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 30W; UEing: 10÷36V; UAusg: 15VDC; IAusg: 2A; DDC30


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DDC3024S15
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DDC3024S15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler 2a
Hersteller: XP POWER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäuse: 1.38"x3.58"
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 35x91x56,5mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 2A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 10...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 84%
Frequenzwechsel: 200kHz
Herstellerserie: DDC30
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.