Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 40W; UEing: 10÷32V; UAusg: 5VDC; IAusg: 6A; DDC40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DDC4024S05
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DDC4024S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäuse: 2.09"x3.58"
Leistung: 40W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 53x91x56,5mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 6A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 10...32V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 81%
Frequenzwechsel: 65kHz
Herstellerserie: DDC40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.