Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 500mA; 200mW; SOT23; 0,22kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 500mA; 200mW; SOT23; 0,22kΩ
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 500mA; 200mW; SOT23; 0,22kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DDTB142TC-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDTB142TC-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 200MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 100...600
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 0,22kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor pnp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 150 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.