Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hintergrundbeleuchtung; rot; Linse: rot,diffus; λd: 625nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hintergrundbeleuchtung; rot; Linse: rot,diffus; λd: 625nm
LED Hintergrundbeleuchtung; rot; Linse: rot,diffus; λd: 625nm
Artikel-Nr.:
     2805-DE/2ID
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DE/2ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
Balkenanzeige
Bar-Graph
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot
Montage: THT
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED Hintergrundbeleuchtung
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 9...31mcd
Leuchtwinkel: 120°
LED-Anzeigen Ausführung: einzeln;mit Seitenwand
Abmessungen: 14x7,5mm
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: Flächen-LED, LED Bedrahtet, backlight
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,24*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,26*
1 Tag
345
5
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.