Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 10uH; 1,68A; 72mΩ; ±20%; 7,3x7,3x3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 10uH; 1,68A; 72mΩ; ±20%; 7,3x7,3x3,2mm
Drossel: Draht; SMD; 10uH; 1,68A; 72mΩ; ±20%; 7,3x7,3x3,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-DE0703-10
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DE0703-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 72mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,3x7,3x3,2mm
Betriebsstrom: 1,68A
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,161*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.