Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 56uH; 680mA; 470mΩ; ±20%; 7,3x7,3x3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 56uH; 680mA; 470mΩ; ±20%; 7,3x7,3x3,2mm
Drossel: Draht; SMD; 56uH; 680mA; 470mΩ; ±20%; 7,3x7,3x3,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-DE0703-56
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DE0703-56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,47Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,3x7,3x3,2mm
Betriebsstrom: 0,68A
Induktivität: 56µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,153*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.